曜日別特売

ネオカラー

ネオカラー - ターナー色彩
(2件のレビュー)

短期屋外用看板塗料です。
舞台映像美術でよく使用されています。

用途短期屋外看板に。使用場所屋外容量(L)3乾燥時間(時間)2指触乾燥時間(時間)2塗り重ね可能時間(時間)2標準重ね塗り回数(回)2塗布面積(m2)20危険物の類別非危険物内容量1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
成分
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65793553NC00308黄土-3.9
7,300
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
65793569NC00309-4.1
7,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
返品不可
65793578NC00310アンバー-3.9
7,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65793587NC00315-4.5
7,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65793596NC00304黄緑-3.6
7,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65793605NC00301合成樹脂4.2
7,300
6,298
6,928(税込)
当日出荷
65793614NC00302レモン-3.9
7,300
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65793623NC00303-3.6
8,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
65793639NC00305新橋-3.9
10,500
9,698
10,668(税込)
当日出荷
返品不可
65793648NC00306コバルト-3.6
8,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
65793657NC00307-3.9
13,500
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65793666NC00311イエローライト-4.2
8,500
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65793675NC00312-3.9
7,300
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
65793684NC00321-3.9
8,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65793693NC00324オレンジ-3.9
8,500
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
65793709NC00326深緑-3.9
7,300
6,298
6,928(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
65793718NC00329-3.3
10,500
9,698
10,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
65793727NC00332ピンク-3.6
13,500
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65793736NC00322朱赤-3.9
8,500
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
返品不可
65793745NC00323-3.6
10,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
返品不可
65793754NC00325-3.9
8,500
7,198
7,918(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
65793763NC00327群青-4.2
8,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
65793779NC00330ローズ-3.6
13,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
65793788NC00331-3.3
10,500
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65793806NC00352赤紫-3.6
10,500
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
65793797NC00351オペラレッド-3.6
6,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65793788
2024-08-21
用途: 看板製作

以前から看板を描くのにネオカラーを使用しています。
買えるところがどんどんなくなってきているので、モノタロウで買えるのはとてもありがたいです。

対象商品 : 65793788
2023-09-05
用途: 作品づくり
介護老人保健施設 とべ和合苑

黒がきれい、もう少し安くなるとうれしいのですが何とかなりませんか?
送料が別途かかるのが不満

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする