ターナー色彩
ネオカラー
水性蛍光色です。
注意喚起、看板など使用されています。
上塗りに水性UVカットクリアを使用下さい。
用途
注意喚起などに。
成分
合成樹脂
トラスコ品番
194-8790
質量(kg)
0.6
色
白
容量(L)
0.6
塗布面積(m
2
)
3
標準重ね塗り回数(回)
2
乾燥時間(時間)
2
アズワン品番
64-8771-47
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
2
特性
蛍光
塗り重ね可能時間(時間)
2
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65793815
WB60001
¥
4,800
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません