関東化学
保護皮膜SEAL PEEL #8008
刷毛や吹き付けで塗装し乾燥させることによって強い皮膜を作り製品を錆や傷から守ります。
可剥性タイプで耐薬品性に優れます。
用途
金属製品の酸洗い、アルカリ洗浄、腐食加工のマスキング(養生)めっき、塗装工程、サンドプラスト、その他耐薬品性の要求される部分のマスキング。
材質
有機溶剤および樹脂
タイプ
コールドタイプ
使用温度
常温
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
注意
※被膜の耐熱温度は80~250℃程度ですが、使用条件により異なる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
色
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65796064
8008-C04KG
207-2480
4
クリア
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796073
8008-C16KG
207-2481
16
クリア
16
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796089
8008-R4KG
207-2482
4
レッド
4
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796098
8008-R16KG
207-2483
16
レッド
16
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません