関東化学
SEAL PEEL溶解タンク
用途
シールピールホットタイプ用溶解タンク
タイプ
ホットタイプ溶解タンク
電源(V)
単相100
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
出力(kW)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
使用量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65796299
TANK-SS
10
0.8
内槽:100×100×100
250×250×310
シールピールホット:約3kg
オープン
¥
549,800
¥
604,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796308
TANK-S
25
1.2
内槽:150×150×250
350×350×485
シールピールホット:約5kg
オープン
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796317
TANK-M
34
1.2
内槽:250×200×250
450×400×485
シールピールホット:約10kg
オープン
¥
609,800
¥
670,780
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796326
TANK-L
50
1.2
内槽:400×200×350
600×400×585
シールピールホット:約25kg
オープン
¥
699,800
¥
769,780
(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません