関東化学
保護皮膜SEAL PEEL #011CN
熱を加えると溶解し常温に戻すと再度固まります。
この性質を利用し精密部品や製品全体を錆や傷から守ります。
剥がした皮膜は再度溶解可能です。
長期防錆に適します。
用途
長期防錆保管並びに海上輸送など高湿度の条件下にて。
材質
熱可塑性樹脂
色
淡黄褐色
タイプ
ホットタイプ
使用温度範囲(℃)
約180
危険物の類別
非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65796369
011-CN5KG
1箱(5kg)
207-2539
5
5
¥
72,164
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796378
011-CN20KG
1箱(20kg)
207-2540
20
20
¥
223,250
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796387
011-CN25KG
1箱(25kg)
207-2541
25
25
¥
279,050
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません