ミネベアコネクト(旧住鉱テック)
手動結線工具
防水コネクタ専用の手動結線工具です。
用途
風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。
全長(mm)
220
質量(g)
500
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合電線(mm
2
)
絶縁被覆外径(Φmm)
適合電線範囲 AWG(#)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65794664
F1-CE01C5-6010A
208-2167
0.3~0.85(銅線/単線)
2.6
18~22
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794673
F1-CE01C5-6020A
208-2168
0.75~1.25(銅線/単線)
3.2
16~18
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65794838
F1-CB01C5-6010A
208-2165
0.08~0.33(銅線/単線)
1.6
22~28
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
65794847
F1-CB01C5-6020A
208-2166
0.33~0.52(銅線/単線)
1.7
20~22
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください