曜日別特売

γ線滅菌処理済み液体輸送容器ステリテナー 3ポートコネクタASSYセット

γ線滅菌処理済み液体輸送容器ステリテナー 3ポートコネクタASSYセット - 積水γ線滅菌処理済み液体輸送容器ステリテナー 3ポートコネクタASSYセット - 積水

容器内の無菌環境が求められる医薬品・などの保存、輸送に最適な3Dシングルユース滅菌バッグです。
コンパクトで軽量、折りたたみ可能で、充填前は小スペースですみます。
薄肉なので使用後はコンパクトに処理でき、廃棄量も少なくすみます。

用途医薬品・バルクなどの保存、輸送に口径(Φmm)32内容量1箱(5枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
セット内容
幅(mm)
容量(L)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65796527SR05A14105ステリテナー1つ当たり3ポートコネクターASSY(1/4インチタイプ)1905190190
オープン
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796536SR10A14100ステリテナー1つ当たり3ポートコネクターASSY(1/4インチタイプ)23010230230
オープン
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796545SR20A14160ステリテナー1つ当たり3ポートコネクターASSY(1/4インチタイプ)28520285285
オープン
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796554SR05A38105ステリテナー1つ当たり3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ)1905190190
オープン
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796563SR10A38100ステリテナー1つ当たり3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ)23010230230
オープン
159,800
175,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65796579SR20A38160ステリテナー1つ当たり3ポートコネクターASSYセット(3/8インチタイプ)28520285285
オープン
169,800
186,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする