本多電子
投込式超音波霧化ユニット
液体に投込み、電気を入れると、霧が発生するユニットです。装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験などに便利です。
用途
装置組込みや研究室での液剤の微粒化実験
仕様
適正水位:ホーン頂上から15mmまで
セット内容
本体、ACアダプター(電源コード付属)、取扱説明書
定格電圧(V)
DC24
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:56×77×79(ケーブル含まず)、フロート取り付け時:100×100×86
消費電流(mA)
約450
発振周波数
約2.4MHz
霧化能力
約210mL/h メーカー測定値(水温25℃)
使用水温(℃)
5~35(水温により、液剤の噴霧量は変動)
粒子径(μm)
霧化中心:約3
内容量
1個
注意
※利用出来る液剤について※霧をつくる液剤は、純水、次亜塩素酸水(PH6.5程度、次亜塩素酸濃度50ppm以下を想定しています。アルカリ系の液剤に関しては、ケーブルの脱色が見られますので、保証対象外となります。※純水、次亜塩素酸水(PH6.5程度、次亜塩素酸濃度50ppm以下)以外の液剤に関しては、保証対象外となります。二重槽(この機械を霧にするのは、水を入れて、薬液は、ビーカーなどに入れて近づけて行く方式)でご対応下さい。※霧は、水温により霧に出来る量が変わります。水温が低くなると、霧の量が減りますので、ご注意下さい。※コードを取り出しているコネクタは触らないようにして下さい。取り外してみたい気持ちになりますが、緩めますと、ここから水が浸入して破損します。絶対に、触らないようにお願いします。※動作中にコードを持って水槽から出しますと、振動子は水が無く、フロートが上がる場合があります。※空焚きとなり、振動子が破損しますので、電源を抜いてから取り出して下さい。※また、振動子面に泡や異物が体積しても故障となります。振動子面のメンテナンスを定期的にお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65786815
HM-17
¥
29,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください