Bluetooth版U-WAVE-TMB

Bluetooth版U-WAVE-TMB - Mitutoyo(ミツトヨ)

小型・薄型化して測定器との一体感、操作性が向上したU-WAVE-TM/TCの機能・性能を継承したBluetooth版が新登場。
受信機不要で1台のパソコンに最大7台の接続が可能です。
より簡単に測定データをワイヤレス通信できます。

用途デジマチック出力付きマイクロメータをBluetoothで簡単にペアリングできます。電源リチウム電池CR2032×1個質量(g)18RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
保護等級
電池寿命
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65803703264-626着信確認:LEDIP67通常使用条件で約1年(但し使用条件により異なります)
30,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
65803719264-627着信確認:LED・ブザーなし通常使用条件で約1年、但し、使用条件により異なります。
30,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする