マルハニチロ
さば竜田 甘酢あんかけ100g
国産さばの竜田揚げを甘酢で仕上げました。
質量(g)
115
原材料
さば、砂糖、醸造酢、植物油脂、還元水あめ、しょうゆ、米粉、食塩/酸味料、増粘多糖類、(一部に小麦・さば・大豆を含む)
アレルギー
小麦・さば・大豆
栄養成分
エネルギー:203kcal、脂質:9.9g、食塩相当量:0.9g、たん白質:15.3g、炭水化物:13.1g
内容量
1ケース(100g×60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65809127
-
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,338
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください