SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付逆止付ボールバルブ
ハンドルが外せますので狭いスペースでの配管、保温作業が容易に行えます。
ハンドルワンタッチ着脱タイプ
ロングハンドルアダプター付きです。必要に応じて継ぎ足して高さ調整が可能です。
用途
ボールバルブとして。
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※逆止付きボールバルブを設置する時は、流水方向が上から下へ流れる向きには設置できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65810317
V6620BV-13
86
65
233
28
1/2(接続部)
¥
4,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65810326
V6620BV-20
91
66
287
30
3/4(接続部)
¥
4,700
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材