ミヤマ(三山)
人工皮革 ベガ
マイクロファイバーでできた上質で柔らかい人工皮革。
43色展開。
超極細繊維を使い、高級天然皮革の構造を再現し、上質でやわらかな風合いと手触り。
素材の美しさと高度な品質を備えた素材です。
用途
手袋・財布・鞄、小物、靴等
材質
ポリエステル70%・ポリウレタン30%
厚さ(mm)
1(±0.1)
バスケットに入れる
86
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65811753
H210100-0001
1巻(1m)
122×100
1
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811769
H210100-0002
1巻(1m)
122×100
2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811778
H210100-0006
1巻(1m)
122×100
6
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811787
H210100-0007
1巻(1m)
122×100
7
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811796
H210100-0008
1巻(1m)
122×100
8
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811805
H210100-0009
1巻(1m)
122×100
9
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811814
H210100-0010
1巻(1m)
122×100
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811823
H210100-0011
1巻(1m)
122×100
11
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811839
H210100-0012
1巻(1m)
122×100
12
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811848
H210100-0013
1巻(1m)
122×100
13
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811857
H210100-0015
1巻(1m)
122×100
15
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811866
H210100-0018
1巻(1m)
122×100
18
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811875
H210100-0021
1巻(1m)
122×100
21
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811884
H210100-0022
1巻(1m)
122×100
22
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811893
H210100-0024
1巻(1m)
122×100
24
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811909
H210100-0033
1巻(1m)
122×100
33
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811918
H210100-0034
1巻(1m)
122×100
34
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811927
H210100-0036
1巻(1m)
122×100
36
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811936
H210100-0037
1巻(1m)
122×100
37
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811945
H210100-0038
1巻(1m)
122×100
38
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811954
H210100-0042
1巻(1m)
122×100
42
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811963
H210100-0043
1巻(1m)
122×100
43
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811979
H210100-0044
1巻(1m)
122×100
44
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811988
H210100-0045
1巻(1m)
122×100
45
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65811997
H210100-0046
1巻(1m)
122×100
46
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812006
H210100-0048
1巻(1m)
122×100
48
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812015
H210100-0049
1巻(1m)
122×100
49
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812024
H210100-0050
1巻(1m)
122×100
50
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812033
H210100-0051
1巻(1m)
122×100
51
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812049
H210100-0053
1巻(1m)
122×100
53
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812058
H210100-0054
1巻(1m)
122×100
54
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812067
H210100-0055
1巻(1m)
122×100
55
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812076
H210100-0056
1巻(1m)
122×100
56
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812085
H210100-0057
1巻(1m)
122×100
57
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812094
H210100-0058
1巻(1m)
122×100
58
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812103
H210100-0059
1巻(1m)
122×100
59
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812119
H210100-0061
1巻(1m)
122×100
61
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812128
H210100-0066
1巻(1m)
122×100
66
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812137
H210100-0067
1巻(1m)
122×100
67
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812146
H210100-0070
1巻(1m)
122×100
70
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812155
H210100-0071
1巻(1m)
122×100
71
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65812164
H210100-0072
1巻(1m)
122×100
72
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65812173
H210100-0073
1巻(1m)
122×100
73
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70262414
H210100-0001
1巻(30m)
122×3000
1
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70262423
H210100-0002
1巻(30m)
122×3000
2
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70262439
H210100-0006
1巻(30m)
122×3000
6
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70262448
H210100-0007
1巻(30m)
122×3000
7
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70262457
H210100-0008
1巻(30m)
122×3000
8
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70262466
H210100-0009
1巻(30m)
122×3000
9
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
70262475
H210100-0010
1巻(30m)
122×3000
10
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ