給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ)

給油式ピロボールロッドエンドPHS(インサート形・めねじ付・左ねじ) - IKO(日本トムソン)
(1件のレビュー)

ピロボールは、小さな容積で大きなラジアル荷重と両方向のアキシアル荷重を同時に負荷できる自動調心形の球面滑り軸受けです。
この軸受は、焼入硬化後精密仕上げし球面部にクロムめっきを施した球面内輪と、亜鉛クロメートを施した本体との間に、なじみ性のある特殊銅合金のブッシュがインサートされた耐摩耗性、耐食性、剛性のある軸受です。
ピロボールロッドエンドには本体にめねじが加工されているので、取付けが容易です。

ねじ方向左ねじ内容量1個
全8種類を絞り込む
ねじ寸法M
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ寸法M
寸法d(mm)
Gねじ
寸法d2(mm)
寸法C1(mm)
寸法B(mm)
寸法d1(mm)
寸法l4(mm)
寸法h1(mm)
寸法l3(mm)
寸法l5(mm)
寸法W(mm)
寸法d3(mm)
動負荷容量(N)
静負荷容量(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65998879PHS10LAM1010M10×1.52610.51412.95643216.51715981013300
2,660
1,698
1,868(税込)
当日出荷
65998888PHS12LAM1212M12×1.7530121615.46550246.51917.51310016900
3,040
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
65998897PHS14LAM1414M14×23413.51916.9745727822201680020900
3,620
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
返品不可
65998906PHS16LAM1616M16×238152119.4836433822222100025400
4,640
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
65998915PHS18LAM1818M18×1.54216.52321.99271361027252570030200
5,520
3,500
3,850(税込)
当日出荷
返品不可
65998924PHS5LAM55M5×0.816687.735271449932705730
2,180
1,398
1,538(税込)
当日出荷
返品不可
65998933PHS6LAM66M6×1186.75993930145111042006910
2,180
1,398
1,538(税込)
当日出荷
65998949PHS8LAM88M8×1.252291210.447361751412.5701010200
2,500
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65998888
2022-09-28
用途: 印刷機の部品交換として購入
T's craft

現在使用している印刷機に同じものが使用して有り、ボール部分に段が付いて来たので交換しました。
何とか読み取れた品番にて同じものが探せて助かりました。
交換後は、異音とガタツキが無くなり良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする