スカイウージャパン
Miti health Mitiリリースnano
40dB以下の静音設計。
業界初380gの重量で持ち運びもらくらく。
一回の充電で12時間連続使用可。
自宅や室外、様々なシーンでリラックスできる。
用途
仕事の合間に、アウトドアで、運動前後のストレッチで、休憩時のリフレッシュに
付属品
収納ケース×1、収納袋×1、交換ヘッド4種類:球型×1、U型×1、円柱型×1、平型×1、取扱説明書×1、保証書×1
質量(g)
約380
寸法(cm)
約8.2×3.8×14.05
騒音値(dB)
40
連続使用時間(時間)
約12
電池
リチウム電池
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
3段階スピードモード(モード1:1600、モード2:2400、モード3:3200)
充電時間(時間)
急速充電:2(Type-C充電ケーブル)
バッテリー容量(mAh)
2500
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65897406
SW-M01B
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
65897415
SW-M01R
レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
65897424
SW-M01S
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください