Miti health Mitiリリースnano

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65897406 品番SW-M01B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

40dB以下の静音設計。
業界初380gの重量で持ち運びもらくらく。
一回の充電で12時間連続使用可。
自宅や室外、様々なシーンでリラックスできる。

用途仕事の合間に、アウトドアで、運動前後のストレッチで、休憩時のリフレッシュに 付属品収納ケース×1、収納袋×1、交換ヘッド4種類:球型×1、U型×1、円柱型×1、平型×1、取扱説明書×1、保証書×1 ブラック 質量(g)約380 寸法(cm)約8.2×3.8×14.05 騒音値(dB)40 連続使用時間(時間)約12 電池リチウム電池 モーター回転数(min-1[r.p.m])3段階スピードモード(モード1:1600、モード2:2400、モード3:3200) 充電時間(時間)急速充電:2(Type-C充電ケーブル) バッテリー容量(mAh)2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする