曜日別特売

サンドイット ドキュメントホルダー

サンドイット ドキュメントホルダー - キングジムサンドイット ドキュメントホルダー - キングジムサンドイット ドキュメントホルダー - キングジムサンドイット ドキュメントホルダー - キングジムサンドイット ドキュメントホルダー - キングジムサンドイット ドキュメントホルダー - キングジムサンドイット ドキュメントホルダー - キングジムサンドイット ドキュメントホルダー - キングジム

平ゴムと表紙&インデックスのシンプルな構造で、書類・クリアーホルダー・ノートなどをざっくり収納。
投げ入れるだけの簡単ファイリング。
平ゴムと表紙&インデックスのシンプル構造。
クリアーホルダーもまとめて持ち運べる
A4ヨコ型・A4タテ型はクリアーホルダーの収納にピッタリな設計。
最大で約20枚収納可能。
※クリアーホルダー1枚につきコピー用紙10枚を入れた場合。
ゴムの伸縮で最適な厚みをキープ。
収納量に応じて厚みが変わるので、
A4サイズは厚みのある小冊子やノートも収納可能。
※A4サイズ以外は対応しておりません。
書類の分類に便利なインデックス 2枚付き。
2枚のインデックスでざっくりと中身の分類が可能。
A4ヨコ型はビジネスバッグ内のドキュメントホルダーとして。
A4タテ型はリュックやトートバッグと好相性。

サイズA4最大収納枚数(枚)250(コピー用紙)材質3種3層発泡PP仕様インデックス2枚付/ゴムバンド付内容量1冊
注意
※直接日光の当たる場所や、高温・多湿の場所での使用または保管はしないでください。
※商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更する場合があります。
※商品の色は撮影、モニターなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。
※キングジム、KING JIM、サンドイット、SAND ITは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
658990162582アオ約332×9×240ヨコ型
790
648
713(税込)
当日出荷
658990252582キイ黄色約332×9×240ヨコ型
790
648
713(税込)
翌々日出荷
658990342582クレグレー約332×9×240ヨコ型
790
648
713(税込)
翌々日出荷
658990432582クロ約332×9×240ヨコ型
790
648
713(税込)
当日出荷
658990592582ミト約332×9×240ヨコ型
790
648
713(税込)
翌々日出荷
658989642572アオ約242×9×330タテ型
720
取扱い終了
658989732572キイ黄色約242×9×330タテ型
720
取扱い終了
658989892572クレグレー約242×9×330タテ型
720
取扱い終了
658989982572クロ約242×9×330タテ型
720
取扱い終了
658990072572ミト約242×9×330タテ型
720
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする