机上スペースを有効活用!
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ブラック グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
エルゴトロン LX Pro モニターアーム 長身ポール ホワイト グロメットマウント取り付け 34インチ(1.8~10kg)まで VESA規格対応ERGOTRON(エルゴトロン)税込¥23,078¥20,980
モニターアーム/Cクランプ固定式/上下2画面/最大49インチ/16:9ワイド 32:9ウルトラワイド対応/耐荷重各16kg/VESA/高さ角度調整/ディスプレイスタンドStarTech.com税込¥31,878¥28,980
モニターアーム/クランプ・グロメット固定式/1画面/最大40インチ/耐荷重8kg/VESA対応/多関節 高さ調整可能/デスクマウント PC パソコン ディスプレイアームStarTech.com税込¥21,978¥19,980


デスク上に3個のディスプレイを取り付けました。
自分の目の高さや角度にあわせる事ができ非常に見やすくなりました。
また、ディスプレイのスタンドがなくなり、机の上のスペースが広く確保できました。
19.5インチのモニターに使用
①ディスプレイの高さ調整ができなかった
アームが伸び切った状態になるため、説明書の手順通りに付属レンチで調整を試みましたが結果できませんでした。
今回届いた商品に不具合があるのかと思い、交換してもらいましたが、交換後の商品もまったく同じです。
女性の力では無理なくらい硬いのか、、、?
②台座を固定するねじと受け皿がくっついていない
固定方法はクランプ式。
ねじを締めて受け皿と台座を机に固定するのですが、ねじとう受け皿が別々になっています。締めるときに受け皿の中央にねじ頭がくるように気を付ける必要があります。