HiKOKI(旧:日立工機)
チップソー 150mm
穴径(Φmm)
20
適合機種
CD3605DB、CD3605DFA
外径(Φmm)
150
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合材
刃数
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65997506
0037-7216
鉄工用
34
150
20
1.2
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
65997515
0037-7217
鉄工・ステンレス用
52
150
20
1.2
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
65997524
0037-7218
金属サイディング用
60
150
20
1.2
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
65997533
0037-7219
軽天用
54
150
20
1.2
¥
7,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
65997549
0037-7220
樹脂用
56
150
20
1.25
¥
6,500
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください