曜日別特売

大音量防水タイマー

大音量防水タイマー - ドリテック大音量防水タイマー - ドリテック大音量防水タイマー - ドリテック大音量防水タイマー - ドリテック大音量防水タイマー - ドリテック大音量防水タイマー - ドリテック大音量防水タイマー - ドリテック大音量防水タイマー - ドリテック
(4件のレビュー)

汚れたらサッと洗える防水タイマー
カウントアップ/ダウン機能 / リピート機能
オートパワーオフ機能(約10分)
マグネット付(ネオジウム×2個)

用途食品工場での時間管理に材質本体:ABS樹脂電源DC3V CR2032×1個(動作確認用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×20×90測定時間199分59秒(カウントアップ)アラームセット時間199分50分(カウントダウン)アラーム警鳴時間(秒)約60防水性IPX7(JIS C 0920)音量(dB)約95±5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65998766T-533BLHAブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65998784T-533BKHAブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65998757T-533RDHAレッド
オープン
取扱い終了
代替品有
65998775T-533YEHAイエロー
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65998757T-533RDHA65431775T-533RDHAT-533RDHA 防水タイマー ドリテック 65431775防水タイマードリテック1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました
65998775T-533YEHA65431793T-533YEHAT-533YEHA 防水タイマー ドリテック 65431793防水タイマードリテック1個
1,998
税込2,198
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-12
用途: 工場で使用
製造業

音量は、申し分ないが、30秒は短い。
止めるまで鳴り続ける設定がある商品がほしい。

1が参考にしています
対象商品 : 65998766
2024-07-12
用途: 高齢者の昼寝、目覚まし時計
医療・福祉・介護関連業

高齢父(80代)の毎日のお昼寝時の目覚まし時計として使用。
操作が簡単、音が大きく、父は大満足のようです。

1が参考にしています
対象商品 : 65998766
2022-06-22
用途: 硬化待ち作業等
サービス業

今回、大音量という事でこちらを購入致しました。
タイマーも199分59秒まで可能も気に入った点です。
使ってみて気づいた事で、同じメーカーを何点かつかってますが、こちらのタイマーでは、省電力モードが無かった事が星一つ減らすこととなりました。
確かに説明に無いのですが、欲しい機能の一つでした。
ドリテックさん改良よろしくお願いします。

対象商品 : 65998766
2022-06-20
用途: 仕事での作業時間管理
サービス業

今まである色々なタイマーを開け使ってきましたが、音が出る作業にてタイマーの音が聞こえなかったり、イヤホンをしていて聞こえなかったりと不満がありましたが、こちらを使ってみて、大音量でとても満足しています。
199分99秒まで使えるのも良いです。
次回も同じものを注文したいと思います。
ただ、この手のタイマー、一年位で使えなくなる事があるので、要注意かと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする