オカツネ
オイルチェンジャー
オイルの点検交換、エンジンケースの洗浄。
スイッチひとつで廃油の移し換えが出来るのは、オカツネ独自の特徴です。
仕様
バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、耐油ホース:1/2B×2200
質量(kg)
48(空油時)
切換方式
吸排:正逆スイッチ
容量(L)
円筒ガラス:8
モーター
AC100V/4P/0.25kW
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
機体:480×505×1190
ポンプ
特殊ギヤポンプ
吸込量(L/min)
4(油温、吸込パイプ径により異なる)
危険物の類別
非危険物
排出量(L/min)
7(吸込パイプは必ず外すこと)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66001417
T-75N
¥
270,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません