窒素ガス発生装置

窒素ガス発生装置 - オカツネ窒素ガス発生装置 - オカツネ

タイヤ用ガス。安全走行&エコロジー
安全性:通常空気にくらべ、窒素はゴム浸透率が低いので、エアー漏れが少なく、また温度上昇による変化も少なく、長時間の連続走行が安定しています。
経済的:適正なタイヤ圧を維持することにより、ガソリンの節約と空気圧減少による偏摩耗抑制にも効果があり、タイヤ寿命にも大きく貢献します。
環境にやさしい:タイヤ空気圧の減少によるムダなガソリンの消費と排出ガスの抑制につながります。しかも窒素ガスは不燃性で無色・無味・無臭のため、これからの自動車
タイヤ用として注目を集めています。

仕様濃度設定:流量調整ダイヤル方式、窒素濃度計、除湿ユニット:遠心分離方式エアードライヤー、露点-30℃方式膜分離方式電源供給電気AC100V、エアー純度(%)窒素ガス:97.0±2.0以上圧力(MPa)INエアー:1.37、OUT窒素:1.27内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
必要コンプレッサー能力
標準装備品
窒素発生量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66001469NP-30約49500×380×12363.7kW以上窒素ガス出口、クリーンエアー出口、切替バルブ、窒素圧力調整器、流量調整弁、電源コード7m、移動用手すり、移動用車輪、ホース掛け200、濃度97±2%(大気解放時)、供給エアー1.37MPa、供給エアー温度15℃以上、オプション原空ヒーター装着時:300、濃度97±2%(大気解放時)、供給エアー1.37MPa
1,768,000
999,800
1,099,780(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
66001478NP-60約68500×380×13547.5kW以上窒素ガス出口2ヶ所、窒素圧力調整器、流量調整弁、電源コード7m、移動用手すり、移動用車輪、ホース掛け、原空ヒーター、凍結防止ヒーター、流量計480、濃度97±2%(大気解放時)、供給エアー1.37MPa、供給エアー温度15℃以上
2,943,000
1,898,000
2,087,800(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする