曜日別特売

StrideLife Number

StrideLife Number - SLNStrideLife Number - SLNStrideLife Number - SLNStrideLife Number - SLNStrideLife Number - SLNStrideLife Number - SLNStrideLife Number - SLN

ありきたりな日常を、カラフルに自由に越えていく
1.折りたたみできる
2.どこにでも巻き付けられる
3.頭にフィットしてズレにくい
4.偏光レンズ/UV400仕様
ランニング、フェス、サイクリング、ウィンタースポーツ…1つあるだけで大活躍間違いなしのサングラス。

仕様折り畳み、巻き付けられる、ズレにくい、偏光レンズ/UV400仕様材質レンズ:プラスチック(トリアセテート偏光レンズ)、フレーム:ポリカーポネート、鏡脚:ステンレス/シリコン幅(mm)ブリッジ:22、テンプル:153横幅(mm)レンズ:53内容量1個
全7種類を絞り込む
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66005739-SLN-1001<Black>
オープン
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
66005748-SLN-1003<Red>
オープン
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
66005757-SLN-1004<Blue>
オープン
2,000
2,200(税込)
10日以内出荷
返品不可
66005766-SLN-1006<Yellow>
オープン
2,000
2,200(税込)
10日以内出荷
返品不可
66005775-SLN-1005<Green>
オープン
2,000
2,200(税込)
10日以内出荷
返品不可
66005784-SLN-1007<Orange>
オープン
2,000
2,200(税込)
10日以内出荷
返品不可
66005793-SLN-1002<Gray>
オープン
2,000
2,200(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする