曜日別特売

端子台 ATシリーズ

端子台 ATシリーズ - 東洋技研端子台 ATシリーズ - 東洋技研

レール式のネジアップ端子台、ATシリーズの中間板をそのまま使用し新たに直付用の側板とシャフトを追加した、「直取付型組端子台シリーズ」です。
緩めたネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失などが防げます。
工具なしで中間板の追加取付け・取外しが可能。

定格絶縁電圧(V)AC/DC600内容量1個
全20種類を絞り込む
定格電流(A)
端子間ピッチ(mm)
端子ねじ
結線方式
20種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
取付方式
端子間ピッチ(mm)
端子ねじ
適合電線(mm2)
締付トルク(N・m)
結線方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
87059874AT-1020DINレール/直付け14.5M3.5×6.720.8~1.4ネジ
52
48
53(税込)
当日出荷
64034155AT-15L30C型20mmレール16M4×7.53.51.2~1.8ネジアップ
60
59
65(税込)
当日出荷
64034164AT-2040C型20mmレール20M4×7.55.51.2~1.8ネジアップ
73
72
79(税込)
当日出荷
64034173AT-3050C型20mmレール23M5×1082.0~3.0ネジアップ
99
98
108(税込)
当日出荷
64034189AT-6090C型20mmレール27M6×12222.5~3.7ネジアップ
213
209
230(税込)
当日出荷
64034198AT-100130C型20mmレール33M8×14386.0~9.0ネジアップ
351
349
384(税込)
11日以内出荷
返品不可
64034207AT-150160C型20mmレール33M8×14606.0~9.0ネジアップ
376
369
406(税込)
当日出荷
64034216AT-200200C型20mmレール39M10×2010010.0~14.7セルフアップ
751
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
64034225AT-300300C型20mmレール50M10×2015010.0~14.7セルフアップ
920
919
1,011(税込)
7日以内出荷
返品不可
64034234AT-400400C型20mmレール61M12×2520014.0~20.6セルフアップ
1,169
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
87060075AT-2040DINレール20M4×7.55.51.2~1.8ネジ
73
取扱い終了
返品不可
87060136AT-3050DINレール23M5×1082.0~3.0ネジ
99
取扱い終了
返品不可
87060215AT-6090DINレール27M6×12222.5~3.7ネジ
213
取扱い終了
返品不可
87059883AT-100130DINレール/直付け33M8×14386.0~9.0ネジ
351
取扱い終了
返品不可
87059971AT-150160DINレール33M8×14606.0~9.0ネジ
376
取扱い終了
返品不可
87060084AT-200200DINレール39M10×2010010.0~14.7-
751
取扱い終了
返品不可
87060145AT-300300DINレール50M10×2015010.0~14.7ネジ
920
取扱い終了
返品不可
87060197AT-400400DINレール61M12×2520014.0~20.6ネジ
1,169
取扱い終了
返品不可
87060206AT-500500DINレール61M16×3025025.0~37.3ネジ
1,670
取扱い終了
返品不可
87060224AT-600600DINレール61M16×3032525.0~37.3ネジ
1,864
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする