沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク)

沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) - 岡崎精工沈めフライス ミリサイズ用(OK-Cコート・ストレートシャンク) - 岡崎精工
(1件のレビュー)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
右ネジレ12°・ミリサイズ用。

用途六角穴付ボルトの座ぐり用材質MCO材(コバルト高速度鋼)表面処理OK-C(TiAIN)コート内容量1本
全11種類を絞り込む
案内径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
案内径(mm)
案内長(mm)
刃長(mm)
シャンク長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66010867CBCS0335.963.2372737
3,100
2,598
2,858(税込)
当日出荷
66010876CBCS0447.464.24103044
3,300
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
66010885CBCS0558.965.25132851
3,700
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
66010894CBCS06610.486.26153258
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
66010903CBCS08813.4108.28163867
5,700
4,598
5,058(税込)
当日出荷
66010919CBCS101016.81210.310164374
7,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
66010928CBCS121218.81212.412204683
9,500
7,498
8,248(税込)
当日出荷
66010937CBCS1414241214.414205190
11,800
9,398
10,338(税込)
当日出荷
66010946CBCS1616261616.5162248100
13,900
9,998
10,998(税込)
当日出荷
66010955CBCS1818281618.5182448104
16,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
66010964CBCS2020301621212648109
19,200
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66010885
2022-09-25
用途: 鉄・ステンレスの加工
都築工芸

切れ味の良さが長続きするので、いつもこのメーカーの沈めフライスを各サイズ使ってます。
買いやすい価格で信頼できるメーカーですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする