曜日別特売

ミニダクターⅡ

ミニダクターⅡ - SMTミニダクターⅡ - SMTミニダクターⅡ - SMT

電磁誘導加熱により、鉄などを加熱します。
バーナーを使用しないため、安全に作業が行えます!
ナットが熱を持った状態から、ナットを回すことで、スムーズに外すことができます!
先端にLEDライトがついている為、暗所でも使用しやすいです。

用途錆びたナット/固定したナット等の取り外しに、伸びた鋼板を縮めるボディーの絞り作業に(オプション品のミニパッドを使用すればモール外しやステッカーなどの剥離が可能)セット内容本体、収納ケース、Uフォームコイル、7/8”プレフォームコイル、ベアリングバディーコイル、取扱説明書質量(kg)1.15出力(W)1000電圧(V)AC100~120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×65×90内容量1セット
注意
※使用時には安全の為、ゴーグル・グローブ等を必ずご使用ください。
※ブレスレットやネックレス等金属製品を身につけたままでのご使用はおやめください。
※この商品は、鉄を熱するため、重度の火傷や怪我、また衣類の発火等の危険が伴いますので、ご使用の際は、十分ご注意ください。
※過度の過熱は思わず事故の原因となりますので、絶対にやめて下さい。
※交換用のコイル品番:MD99-650。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66105473MD-700
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする