曜日別特売

ポータブル蓄電池

ポータブル蓄電池 - NEXcell

室内でも屋外でも安全電源供給が可能です。
あらゆるシーンで力を発揮します。

用途災害時の非常用、工事機材用、イベント音響機器用、撮影機材用、アウトドア用、車載用に仕様ACアダプタ:42V/160W寸法(mm)364.7×165.4×493.5質量(kg)22定格電圧(V)DC14.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100~120(連続)保護等級IP21連続出力電力(W)1000RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)2400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66114467NEX2400
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】ポータブル蓄電池 NEX 2400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする