曜日別特売
NEX2400 ポータブル蓄電池 NEXcell 66114467

NEX2400 ポータブル蓄電池 NEXcell 66114467
NEX2400 ポータブル蓄電池 NEXcell 66114467

ポータブル蓄電池

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード66114467品番NEX2400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

室内でも屋外でも安全電源供給が可能です。
あらゆるシーンで力を発揮します。

用途災害時の非常用、工事機材用、イベント音響機器用、撮影機材用、アウトドア用、車載用に仕様ACアダプタ:42V/160W寸法(mm)364.7×165.4×493.5質量(kg)22定格電圧(V)DC14.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100~120(連続)保護等級IP21連続出力電力(W)1000RoHS指令(10物質対応)対応蓄電池容量(Wh)2400

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ポータブル蓄電池 NEX 2400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする