グリーンハウス
ギガビットLANアダプタ
ギガビット対応で高速データ転送。
高速接続のUSB3.0対応。
ジャンボフレーム対応で転送速度をさらに向上。
電源不要のバスパワー駆動で持ち運びにも最適。
付属品
ドライバCD、取扱説明書/1年間保証書
質量(g)
約28(ケーブル部含む)
規格
USB3.0 / 2.0 / 1.1
ポート数
1
電源
DC5V(USBバスパワー駆動)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×16×27(ケーブル部除く)
消費電流(mA)
最大:約167、最小:約89
動作環境
温度0~70℃、湿度10~85%(結露なきこと)
保証期間
1年間
ケーブル長(mm)
約85
変換タイプ
USB-LAN
有線LAN
IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66115526
GH-ULA30BW
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください