アクトチェア プレーンクロスバック ハイバック ランバーサポート付 グレーフレーム 固定肘 <配送時組立サービス付>

アクトチェア プレーンクロスバック ハイバック ランバーサポート付 グレーフレーム 固定肘 <配送時組立サービス付> - イトーキ

アクトチェア プレーンクロスバック ハイバック 樹脂脚 T字肘 ランバーサポート付。ワークパフォーマンスを高めるための理想の座り心地を追求し、アジャスト&アクティブというコンセプトのもとに開発された、新スタンダードのタスクチェア。作業に集中する時も、リフレッシュする時も、座る姿勢や身体の動きにフレキシブルに順応し、快適にサポートします。新感覚のスタイリングと座り心地を、ぜひご体感ください。

用途オフィスチェア アクトチェアシリーズ幅(mm)675質量(kg)16.3高さ(mm)1010奥行(mm)630全高(mm)1010キャスターあり肘掛あり本体質量(kg)16.3色(フレーム)ライトグレー色(脚部)ライトグレー背タイプハイバックハンガーなしランバーサポートあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
・階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
・一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お届け時に配達員が設置させて頂きます。納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
・組立作業が発生いたします。作業スペースの確保をお願い致します。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
色(座面)
色(背面)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54355289KG-415GS-GNW2オフブラックオフブラックオフブラック
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
54357565KG-415GSM-GNW2オフブラックオフブラックオフブラック
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
54355203KG-415GS-GNA3ストロングブルーストロングブルーストロングブルー
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54355219KG-415GS-GNB2ネイビーブルーネイビーブルーネイビーブルー
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54355228KG-415GS-GND3アンバーオレンジアンバーオレンジアンバーオレンジ
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54355237KG-415GS-GNH2チョコレートブラウンチョコレートブラウンチョコレートブラウン
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54355246KG-415GS-GNM4ラズベリーレッドラズベリーレッドラズベリーレッド
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54355255KG-415GS-GNQ2アイビーグリーンアイビーグリーンアイビーグリーン
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54355264KG-415GS-GNQ6モスグリーンモスグリーンモスグリーン
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54355273KG-415GS-GNT1ブラックブラックブラック
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54355298KG-415GS-GNW6ライトグレーライトグレーライトグレー
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54355307KG-415GS-GNX7プラムパープルプラムパープルプラムパープル
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54355316KG-415GS-GNY3サンドイエローサンドイエローサンドイエロー
106,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54357486KG-415GSM-GNA3ストロングブルーストロングブルーストロングブルー
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54357495KG-415GSM-GNB2ネイビーブルーネイビーブルーネイビーブルー
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54357504KG-415GSM-GND3アンバーオレンジアンバーオレンジアンバーオレンジ
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54357513KG-415GSM-GNH2チョコレートブラウンチョコレートブラウンチョコレートブラウン
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54357529KG-415GSM-GNM4ラズベリーレッドラズベリーレッドラズベリーレッド
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54357538KG-415GSM-GNQ2アイビーグリーンアイビーグリーンアイビーグリーン
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54357547KG-415GSM-GNQ6モスグリーンモスグリーンモスグリーン
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54357556KG-415GSM-GNT1ブラックブラックブラック
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54357574KG-415GSM-GNW6ライトグレーライトグレーライトグレー
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54357583KG-415GSM-GNX7プラムパープルプラムパープルプラムパープル
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
54357599KG-415GSM-GNY3サンドイエローサンドイエローサンドイエロー
107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Act(アクトチェア)製品説明動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
54355289KG-415GS-GNW269199500KJ-455JV-GNC3KG-415GS-GNW2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69199500アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
119,800
税込131,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54357565KG-415GSM-GNW269199561KJ-455JVM-GNC3KG-415GSM-GNW2 アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付> イトーキ 69199561アクト2 背プレーンメッシュ 固定肘 ランバーサポート付 樹脂脚 <配送時組立サービス付>イトーキ1脚
129,800
税込142,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする