曜日別特売

ワイドバスケット 丸型

ワイドバスケット 丸型 - サンコープラスチックワイドバスケット 丸型 - サンコープラスチックワイドバスケット 丸型 - サンコープラスチックワイドバスケット 丸型 - サンコープラスチックワイドバスケット 丸型 - サンコープラスチック

積み重ねたまま使用でき省スペースで日干しができるバスケットに丸型タイプ。
二つ使用し一つをひっくり返してかぶせればフタになり、カラスなどから守れます。
かぶせて使用するときに便利なズレ防止リブ付き 。
梅干しの土用干しに海産物の日干しに椎茸などの農産物の日干しにかぶせて使用するときに便利なズレ防止のリブ付です。
竹製ザルに比べ、衛生的で耐久性があります。

材質ポリエチレン高さ(mm)フタをして使用した際の内寸:約90寸法(直径Φ×高さH)(mm)外寸:約550×55、内寸:約510×37耐熱温度(℃)約110コンテナ種類メッシュ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66126787-ブルー
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする