HEADS(ヘッズ)
ブラックハロウィンプリントカーリングリボン-1
オレンジや紫などハロウィンならではの色にピッタリのリボンです。
ハロウィンカボチャ、ボウシ、ネコ、コウモリなどのイラストがプリントされていて裏面は金色になっています。
仕様
片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます
材質
PP
幅(mm)
15
色
オレンジ/紫、裏面:金
長さ(m)
20
内容量
1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127618
BHW-R1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください