HEADS(ヘッズ)
BKFプリントカーリングリボン-1
さりげない文字デザインがおしゃれ。季節を問わずお使いいただけるリボンです。
「A une personne special transmettre ...」
和訳:本当に伝えたい人へ…
仕様
片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます
材質
PP
幅(mm)
15
長さ(m)
20
内容量
1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127627
BKF-R1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください