HEADS(ヘッズ)
マザーズデイプリントカーリングリボン
感謝の気持ちを込めて、母の日にぴったりリボンシリーズです。
Mother's dayの文字がプリントされたリボンです。
仕様
片面デザイン、ハサミなどでしごいてカールさせることができます
材質
PP
内容量
1巻
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66127636
MA-R1
15
レッド/ゴールド
20
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127654
MA-R4
10
レッド
30
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66127645
MA-R3
15
ベビーピンク
20
¥
700
取扱い終了
返品不可
66127663
MA-R5
10
ピンク
30
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください