TEAC
インナーイヤー型 イヤホン
ダイナミック型エレメント、チューブポート構造
様々な耳の形状にジャストフィットする低反発フォーム製イヤーチップ
イヤーチップと独自のチューブポート構造が、高い遮音性とパワフルな低音再生を実現
付属品
イヤーチップ(大/小) 各1ペア※小は本体装着済み
質量(g)
12
形式
インナーイヤー
ケーブル長(m)
1.2
感度
112dB SPL
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×20×15(イヤークッションおよびケーブル含まず)
周波数特性
10Hz~20000Hz
歪率(%)
0.2以下
コネクタ
3.5mmステレオミニプラグ
インピーダンス(Ω)
16
イヤホン形状
カナル型
ケーブルタイプ
ストレート
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66290824
KOSS THE PLUG
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください