モノタロウ

塩ビパイプ VP管 1M×4本

塩ビパイプ VP管 1M×4本 - モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本 - モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本 - モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本 - モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本 - モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本 - モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本 - モノタロウ塩ビパイプ VP管 1M×4本 - モノタロウ
(4件のレビュー)
材質PVC長さ(m)1使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)内容量1セット(4本)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
JIS規格
呼び径
長さ許容差(mm)
外径D(Φmm)
外径許容差(mm)
厚さ(mm)
厚さ許容差(mm)
概略質量(kg/m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66292766VP13×4JIS K 674213-10~+3018±0.22.5±0.20.174
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66292784VP16×4JIS K 674216-10~+3022±0.23±0.30.256
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66292809VP20×4JIS K 674220-10~+3026±0.23±0.30.31
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66292827VP25×4JIS K 674225-10~+3032±0.23.5±0.30.448
1,798
1,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66292845VP30×4JIS K 674230-10~+3038±0.23.5±0.30.542
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66292863VP40JIS K 674140±1048±0.33.6+0.80.791
2,498
2,748(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66292879VP50JIS K 674150±1060±0.44.1+0.81.122
3,298
3,628(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66292888VP65JIS K 674165±1076±0.54.1+0.81.445
3,998
4,398(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66292897VP75JIS K 674175±1089±0.55.5+0.82.202
6,498
7,148(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66292906VP100JIS K 6741100±10114±0.66.6+1.03.409
9,498
10,448(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 入り目

本当は1本しかいりませんが、廉価なので4本購入
他に使い道を探します

1が参考にしています
対象商品 : 66292766
2022-07-04
用途: ガーデニング
ミナミ工房不動産業

ドリルで穴開け。
ステンレス・ボルト、ステンレス・アイナット、ステンレス・チェーン等々を使った多用途の柵作りに格好の素材です。塩ビ・ステンレス・アルミ以外 屋外で使用する素材として他は考えられません。

2が参考にしています
対象商品 : 66292845
2022-09-15
用途: 配管接続
サービス業

特に問題なし
値段も安く 品質も良い 発注から納品までもスピ-ディ-
今後も利用します

1が参考にしています
対象商品 : 66292766
2022-03-20
用途: 囲いに使用
製造業

花壇の囲いに使用しました。塩ビカッターも一緒に購入し、適切な大きさ、また重さも軽量に出来上がりとても満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする