北川・豊和用アルミ円形生爪 AL-TKR
切削性が鉄より良いので成形時間が短縮できる。
硬度が低い(ブリネル硬度 HB95)ので加工物に傷が付き難い。
軽量(アルミの比重は2.7と鉄の約1/3程度)なので交換作業の負荷が少ない。
同じく、比重が低いので遠心力が小さくなり、把握力の低下が少ない。
把握力の低下が少ないので高回転での加工が可能。
高回転の加工により加工時間の短縮が可能。
質量(kg)1.97
ピッチ(mm)1.5
チャック寸法(inch)6
寸法F(mm)M10
寸法T1(mm)165
寸法T2(mm)20
寸法T3(mm)36
寸法T4(mm)12
寸法T5(mm)6
寸法T6(mm)20
寸法T7(mm)15
内容量1箱(3個)
商品説明動画
切削工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17