THECUT
超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S
微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場!
新コーティングにより更に高速加工が可能。
新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。
内容量
1本
注意
※S3コーティングの直径公差は膜厚の2倍(0.01mm)を加えてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
角度θ(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66294279
C-NC-PSD-S 3X90°
40
3
3
6
90
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
66294288
C-NC-PSD-S 4X90°
50
4
4
8
90
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
66294297
C-NC-PSD-S 5X90°
50
5
5
12
90
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
66294306
C-NC-PSD-S 6X90°
50
6
6
16
90
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
66294315
C-NC-PSD-S 8X90°
64
8
8
20
90
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
66294324
C-NC-PSD-S 10X90°
70
10
10
25
90
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
14967507
C-NC-PSD-S 3X120°
40
3
3
6
120
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
14967516
C-NC-PSD-S 4X120°
50
4
4
8
120
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
14967525
C-NC-PSD-S 5X120°
50
5
5
12
120
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
14967534
C-NC-PSD-S 6X120°
50
6
6
16
120
¥
8,700
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
14967550
C-NC-PSD-S 8X120°
64
8
8
20
120
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
14967559
C-NC-PSD-S 10X120°
70
10
10
25
120
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください