曜日別特売
C-NC-PSD-S 10X120° 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT 14967559

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-NC-PSD-S 10X120° 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT 14967559
C-NC-PSD-S 10X120° 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT 14967559

超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は寸法D・角度θなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
寸法D(mm)
10
角度θ(°)
120
注文コード
14967559
品番
C-NC-PSD-S 10X120°
参考基準価格(税別)¥18,480販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場!
新コーティングにより更に高速加工が可能。
新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。

寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
10
寸法l(mm)
25
角度θ(°)
120
注意
※S3コーティングの直径公差は膜厚の2倍(0.01mm)を加えてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「面取り・バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする