自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC

自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC - THECUT自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC - THECUT自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC - THECUT自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC - THECUT自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC - THECUT自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC - THECUT

荒加工(MT-DE11・正転)と仕上げ加工(MT-DE07・逆転)を1本のホルダーで行える画期的な構造
制約がある自動旋盤のL型のくし刃型刃物台を有効利用する事を実現
旋削加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
オフセットタイプは刃先位置を変える事によりワークをガイドプッシュまで戻さずに加工できるため、切屑がガイドプッシュに入り込む事による破損の恐れもなく、専用のインサートの効果と相まって、切屑の排出性も良好で安定した加工を実現します。

刃数2寸法L1(mm)120寸法L2(mm)20寸法h(mm)16内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法W(mm)
寸法F1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66296948MTUDC-07111216JX121616
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
66296957MTUDC-07111216JX-F15121628
32,200
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
66296966MTUDC-07111616JX161616
20,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
66296975MTUDC-07111620JX-F15162028
35,700
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

自動盤用2ヘッドホルダーによる、荒・仕上げ一発加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする