塩ビパイプ VU管 1M×4本
用途
排水用
材質
PVC
長さ(m)
1
長さ許容差(mm)
±10
JIS規格
JIS K 6741
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
内容量
1セット(4本)
注意
※本来の用途以外でご使用にならないでください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
外径D(Φmm)
外径許容差(mm)
厚さ(mm)
厚さ許容差(mm)
概略質量(kg/m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66297937
VU40
40
48
±0.2
1.8
+0.4
0.412
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66297946
VU50
50
60
±0.2
1.8
+0.4
0.521
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66297955
VU65
65
76
±0.3
2.2
+0.6
0.825
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66297964
VU75
75
89
±0.3
2.7
+0.6
1.159
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66297973
VU100
100
114
±0.4
3.1
+0.8
1.737
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66297989
VU125
125
140
±0.5
4.1
+0.8
2.739
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66297998
VU150
150
165
±0.5
5.1
+0.8
3.941
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
66298007
VU200
200
216
±0.7
6.5
+1.0
6.572
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類