曜日別特売

オイルチェンジャー

オイルチェンジャー - オカツネ
(1件のレビュー)

簡単操作ですばやい吸引力。

仕様バキューム値:720mmHg以上、吸込パイプ:Φ6Cuパイプ、Φ6フッ素樹脂パイプ、Φ6ピアノ線入りフッ素樹脂パイプ、サクションホース:耐油ホース1/2B×2200寸法(mm)機体:530×546×1370質量(kg)約65(空油時)切換方式吸排:正逆スイッチ容量(L)円筒ガラス:13スイッチリミットスイッチモーターAC100V/4P/250Wポンプ特殊ギヤポンプ吸込量(L/min)4(油温及び吸込パイプ径により異なる)危険物の類別非危険物排出量(L/min)7(吸込パイプは必ず外すこと)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66001426AT-1
315,000
199,800
219,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 66001426
2023-04-15
用途: オイル交換
株式会社Autobahn

操作性 機能性 作業性は申し分ない良い商品だと思います。ただ移動時に手前に転倒します
改善を求めます

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする