ORICO
カードリーダー 6 in 1
microSD/SDカードリーダー、USB2.0のポートを搭載してます。
パソコン側はUSB Type-A、micro USB、USB Type-Cに対応します。
質量(g)
21
コネクタ形状
パソコン側:USB Type-A(オス)×1、MicroUSB(オス)×1、USB Type-C(オス)×1 / USB機器側:USB 2.0ポート×1、microSDスロット×1、SDスロット×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
72×26×13
対応機種
ノートPC、デスクトップPC
インターフェース
microSD×1、SD×1、USB Type-C×1、USB2.0×1、MicroUSB×1
動作環境
温度-20度~50度、湿度85%
対応メディア
microSD/SDカード、USB2.0
転送速度(Mbps)
最大480(USB2.0)
電源供給方式
バスパワー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66306398
ORICO 2CR61-GY-BP
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください