曜日別特売

旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)

旋削ポジ    TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ポジ    TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) - サンドビック
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングTICN+AL2O3コーナーR(mm)0.7938母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66469403TPUN 22 04 08 3225PUN224.7625083225
20,800
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする