曜日別特売
TPUN 22 04 08 3225 旋削ポジ    TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66469403

TPUN 22 04 08 3225 旋削ポジ    TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66469403
TPUN 22 04 08 3225 旋削ポジ    TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック 66469403

旋削ポジ TP□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)TPUN 22 04 08 3225

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
66469403
品番
TPUN 22 04 08 3225
参考基準価格(税別)¥28,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980
用途
仕上げ
チップ逃げ角(°)
P
公差
U
チップ溝・穴記号
N
チップサイズ
22
チップ厚さ(mm)
4.7625
ノーズ(mm)
08
材種
3225
被削材
K
切刃長さ(mm)
21.197
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3
コーナーR(mm)
0.7938
母材
超硬
適合被削材種
K(鋳鉄)
チップ形状
T(三角形60°)
内接円径(mm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする