サンドビック
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.1 被削材M(ステンレス鋼)
用途
仕上げ
チップ形状
W(六角形80°)
適合被削材種
M(ステンレス鋼)
被削材
S
切刃長さ(mm)
7.5
勝手
なし
コーティング
TIALN+TIALN
コーナーR(mm)
0.0992
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66448139
WNGG 08 04 01-SGF 1115
N
G
G
08
4.7625
01
SGF(仕上げ)
1115
¥28,900
¥
22,980
¥25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください