サンドビック
旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)
チップ形状
W(六角形80°)
適合被削材種
H/K/P/M/S/N(汎用)
切刃長さ(mm)
8.2873
勝手
なし
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
関連資料:
型番選定1(0.2MB)
型番選定2(0.1MB)
形状選定(0.2MB)
材種選定(0.1MB)
※技術資料として設定(11.0MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60739953
WNMG 08 04 04-XF GC15
N
M
G
08
4.7625
04
XF(仕上げ)
GC15
¥
20,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60739971
WNMG 08 04 04-XM GC15
N
M
G
08
4.7625
04
XM(中旋削)
GC15
¥
20,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60739987
WNMG 08 04 04-XM GC30
N
M
G
08
4.7625
04
XM(中旋削)
GC30
¥
20,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください