旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄)

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.4 被削材K(鋳鉄) - サンドビック
用途仕上げチップ形状W(六角形80°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)8.2873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05542932WNMG 08 04 04-KF 3005NMG084.762504KF(仕上げ)3005
18,900
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
返品不可
66448175WNMG 08 04 04-KF 3210NMG084.762504KF(仕上げ)3210
20,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31594493WNMG 08 04 04-KF 3225NMG084.762504KF(仕上げ)3225
20,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
66448193WNMG 08 04 04-WF 3210NMG084.762504WF(仕上げ)3210
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
31594615WNMG 08 04 04-WF 3225NMG084.762504WF(仕上げ)3225
23,800
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする