旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用)

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材H/K/P/M/S/N(汎用) - サンドビック
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種H/K/P/M/S/N(汎用)切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60740032WNMG 08 04 12-XM GC15NMG084.762512XM(中旋削)GC15
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60740041WNMG 08 04 12-XM GC30NMG084.762512XM(中旋削)GC30
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
66449758WNMG 08 04 12-XMR GC15NMG084.762512XMR(中荒旋削)GC15
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
66449776WNMG 08 04 12-XMR GC30NMG084.762512XMR(中荒旋削)GC30
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする