旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金)

旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材S(耐熱合金) - サンドビック
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬内接円径(mm)12.7内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
チップブレーカー
材種
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
チップ逃げ角(°)
公差
チップ溝・穴記号
チップサイズ
チップ厚さ(mm)
ノーズ(mm)
チップブレーカー
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10347337WNMG 08 04 12-QM 1105NMG084.762512QM(中旋削)1105
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
39346501WNMG 08 04 12-SF 1105NMG084.762512SF(仕上げ)1105
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
60761556WNMG 08 04 12-SM 1105NMG084.762512SM(中旋削)1105
20,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
60761592WNMG 08 04 12-SM S05FNMG084.762512SM(中旋削)S05F
21,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
66450905WNMG 08 04 12-SM S205NMG084.762512SM(中旋削)S205
22,400
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
39346517WNMG 08 04 12-SMR 1105NMG084.762512SMR(荒加工)1105
20,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする