曜日別特売

LEDボルテージチェッカー

LEDボルテージチェッカー - 槌屋ヤックLEDボルテージチェッカー - 槌屋ヤックLEDボルテージチェッカー - 槌屋ヤックLEDボルテージチェッカー - 槌屋ヤックLEDボルテージチェッカー - 槌屋ヤック
(10件のレビュー)

アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで簡単に車両の電圧を測定し、表示する。
ACCがONの状態で測定することで、バッテリーの電圧を測定することができる。
エンジンをかけた状態で測定することで、オルタネーター(車両の発電機)の電圧を測定することができる。
LEDの色とLEDの点灯/点滅で電圧の状態を確認することができる。

定格電圧 DC V12内容量1個
注意
※純正のアクセサリー電源ソケットの内径Φ21mm以上Φ22mm未満の車種に使用できます。
※アクセサリー電源ソケットが浅い車種(35mm以下)や、形状が特殊な車(外車等)には使用できない場合があります。
※日本国内の使用に限ります。
※本製品の示す測定値は目安値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66309523ZE-50
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-06
用途: 車のバッテリーチェック
卸売・小売業

あまり乗らない車に取り付け。
電圧が確認できて安心。

2025-10-23
用途: 自動車の電圧確認
電気・ガス・熱供給・水道業

コンパクトで見やすい。表示値は正確でテスターと一致しました。

1が参考にしています
2024-11-14
用途: 自動車バッテリー電圧の確認
製造業

中華製を購入したが不良品が何度もどこでも送られてくるので致し方なく、温度表示がなかったが本品購入
さすが価格差もありきちんと作動したものが送られてきた(当たり前なのだが)
実車で使用すると『もう少し表示部が大きく明るい』方がよいと思うが
いつも眺める物でもないの問題はないかと思う
耐久性はこれから

2が参考にしています
2024-10-03
用途: 車のバッテリーチェック
富田漁業農・林・水産業

バッテリーチェックに良いと聞いたので購入しました
はめ込みが少しきつめです
購入して良かったです

1が参考にしています
対象商品 : 66309523
2023-06-15
用途: バッテリー等動作確認
その他業種

15年前の車で使用するために購入。バッテリーは今年3月に新品交換したが、純正で電圧計がついていないので今回、手軽に電圧確認ができる小型の物を探していたら、ちょうど良い物を見つけた。コスパは非常に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 66309523
2023-06-26
用途: 全部の車に付けました
サービス業

電圧が目で見てわかるので安心!
エンジン始動後に発電出来ているかも確認出来るので安心!

1が参考にしています
対象商品 : 66309523
2023-06-14
用途: 車の運転時
その他業種

現在所有している車は2008年式なので、常に電圧(常設の電圧計が無い)を確認してコンディションを把握するために購入。見やすく小型で非常に良い。

1が参考にしています
対象商品 : 66309523
2024-02-14
用途: たまにしか乗らない車のバッテリ管理に

セカンドカーのコペンが、時々しか乗らないせいか、バッテリが上がり気味である。そこでバッテリ管理をするために購入。
ACCでバッテリの電圧が表示されるが、現在のプッシュスタートの車ではいきなりエンジンがかかってしまう。だから、ACCにするための一手間が必要である。そのことを理解していれば、始動前の電圧、始動後の充電状況、充電制御に入っている状態など、目視で確認出来るのが良い。
 ただし、電圧表示は取扱説明書にも書いてある通り、あくまで「目安」である。ちなみにテスターで測った電圧よりか約0.2Vほど低かった。買った人は誤差を測定しておくと、良いと思う。
 コペンはACC電源部が斜め上を向いているし、カバーが下側に開くので、表示が見やすい。もう一台のNーWGNに使おうとしたら、カバーが上側に開くので、表示がカバーに完全に隠れてしまう。見ようと思うと、カバーをめくる必要があるので、走行時の充電状態を見るのは、安全運転上、好ましくない。
 電源部がカバーに覆われ、カバーが上に開くような最近の車には向かない。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする